Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB45.701.0
Cod. Produttore
3.EB45.701.0
Cod. EAN
8025550661664

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2800K.24
Il GU3.EB45.701.0 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo articolo è caratterizzato da un'uscita di alta potenza, ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione e alimentazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali durevoli e resistenti, garantisce una lunga durata e affidabilità nel tempo. L'installazione è semplificata grazie al design ergonomico, che consente un montaggio rapido e sicuro. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di utilizzi, dal settore industriale a quello domestico. Con un grado di protezione adeguato, il GU3.EB45.701.0 è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando così un funzionamento costante e sicuro. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il GU3.EB45.701.0 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo articolo è caratterizzato da un'uscita di alta potenza, ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione e alimentazione in ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali durevoli e resistenti, garantisce una lunga durata e affidabilità nel tempo. L'installazione è semplificata grazie al design ergonomico, che consente un montaggio rapido e sicuro. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di utilizzi, dal settore industriale a quello domestico. Con un grado di protezione adeguato, il GU3.EB45.701.0 è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando così un funzionamento costante e sicuro. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

518,4

Temperatura Colore

2800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

804x6x20

Produttore

UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT