Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB74.701.0
Cod. Produttore
3.EB74.701.0
Cod. EAN
8025550661954

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3500K.24
Descrizione del produttore: La lampada GU3.EB74.701.0 è un apparecchio elettrico progettato per offrire un'illuminazione ad alta efficienza con un'uscita luminosa elevata. Ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione è studiata per un uso versatile, assicurando un'illuminazione ottimale in ambienti interni ed esterni. Realizzata con materiali di qualità, questa lampada combina funzionalità e robustezza, risultando una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione professionale e performante.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

58

Flusso Nominale

3250,5

Temperatura Colore

3600

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5004x16x20