Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB66.701.0
Cod. Produttore
3.EB66.701.0
Cod. EAN
8025550661879

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3500K.24
Descrizione del produttore: La GU3.EB66.701.0 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un'alta efficienza e prestazioni elevate. Progettato per garantire un funzionamento affidabile, offre un'uscita ad alto rendimento ideale per applicazioni che richiedono potenza costante e qualità superiore. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress operativi, rendendolo una scelta eccellente per installazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

520,1

Temperatura Colore

3600

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

804x16x20