Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EB57.701.0
Cod. Produttore
3.EB57.701.0
Cod. EAN
8025550661787

Informazioni di prodotto

UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3500K.24
UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUTLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUTLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,1

Flusso Nominale

227,5

Temperatura Colore

3600

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

354x16x20