Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E425.701.0
Cod. Produttore
3.E425.701.0
Cod. EAN
8025550540525

Informazioni di prodotto

L'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2 offre una soluzione di illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce calda e accogliente per ambienti confortevoli
  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Adatto a contesti residenziali e commerciali
L'UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2 è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire un'atmosfera calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni ottimali. La sua luce calda è ideale per creare spazi confortevoli, sia in contesti residenziali che commerciali. La facilità di installazione lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione versatili. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce anche a ridurre i costi di consumo elettrico, senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto rappresenta un equilibrio perfetto tra funzionalità e stile, perfetto per ogni esigenza di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

1100

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

4004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2