Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E423.701.0
Cod. Produttore
3.E423.701.0
Cod. EAN
8025550540501

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
Descrizione del produttore: La lampada GU3.E423.701.0 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da una luce calda e accogliente, ideale per creare ambienti confortevoli. Progettata per l'installazione top, offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La sua tecnologia avanzata garantisce efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con un tocco di eleganza funzionale.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

550

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

2004x16x20