Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E489.701.0
Cod. Produttore
3.E489.701.0
Cod. EAN
8025550541164

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=5004
Scopri l'UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB, un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione versatile e personalizzabile. Questo prodotto funziona a 24V e presenta una lunghezza di 50 cm, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. Grazie alla tecnologia RGB, puoi facilmente cambiare i colori per adattarli a qualsiasi ambiente o occasione, creando atmosfere uniche e suggestive. Realizzato con materiali di alta qualità, l'UNDERSCORE INOUT TOP16 garantisce durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità. Descrizione del produttore: Scopri l'UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB, un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione versatile e personalizzabile. Questo prodotto funziona a 24V e presenta una lunghezza di 50 cm, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione decorativa a quella funzionale. Grazie alla tecnologia RGB, puoi facilmente cambiare i colori per adattarli a qualsiasi ambiente o occasione, creando atmosfere uniche e suggestive. Realizzato con materiali di alta qualità, l'UNDERSCORE INOUT TOP16 garantisce durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Con un design elegante e moderno, questo prodotto è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

44

Flusso Nominale

580

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 50