Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E485.701.0
Cod. Produttore
3.E485.701.0
Cod. EAN
8025550541126

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=1004
Scopri la versatilità del prodotto UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 10, un elemento innovativo progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua capacità di operare a 24V, offre un'illuminazione efficace e sicura per una vasta gamma di applicazioni, sia interne che esterne. Il design elegante e compatto lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, mentre la funzione RGB permette di personalizzare l'atmosfera con una gamma di colori vibranti. L'installazione è semplificata, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore. Con la sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di elettricità, rendendolo una scelta ecologica e conveniente. Scegli il prodotto che unisce estetica e funzionalità per un'illuminazione all'avanguardia. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del prodotto UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 10, un elemento innovativo progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Grazie alla sua capacità di operare a 24V, offre un'illuminazione efficace e sicura per una vasta gamma di applicazioni, sia interne che esterne. Il design elegante e compatto lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, mentre la funzione RGB permette di personalizzare l'atmosfera con una gamma di colori vibranti. L'installazione è semplificata, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore. Con la sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi di elettricità, rendendolo una scelta ecologica e conveniente. Scegli il prodotto che unisce estetica e funzionalità per un'illuminazione all'avanguardia.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,8

Flusso Nominale

116

Temperatura Colore

RGB

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L 10