Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E511.701.0
Cod. Produttore
3.E511.701.0
Cod. EAN
8025550541386

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K.24
UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITELampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

59,5

Flusso Nominale

1995

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

7004x16x24

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno