Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E510.701.0
Cod. Produttore
3.E510.701.0
Cod. EAN
8025550541379

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K.24
La lampada UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE rappresenta una soluzione ideale per illuminare gli spazi interni ed esterni con un'atmosfera calda e accogliente. Questa lampada offre un design elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La luce calda emessa crea un'atmosfera rilassante, rendendola perfetta per aree di relax o convivialità. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. La lampada è progettata per un facile montaggio e integrazione in vari contesti, assicurando un'illuminazione efficace e gradevole. Con la sua estetica raffinata e funzionalità ottimale, la lampada UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE è una scelta eccellente per chi cerca stile e qualità. Descrizione del produttore: La lampada UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE rappresenta una soluzione ideale per illuminare gli spazi interni ed esterni con un'atmosfera calda e accogliente. Questa lampada offre un design elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La luce calda emessa crea un'atmosfera rilassante, rendendola perfetta per aree di relax o convivialità. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. La lampada è progettata per un facile montaggio e integrazione in vari contesti, assicurando un'illuminazione efficace e gradevole. Con la sua estetica raffinata e funzionalità ottimale, la lampada UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE è una scelta eccellente per chi cerca stile e qualità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

42,5

Flusso Nominale

1425

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5004x16x24

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE