Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E493.701.0
Cod. Produttore
3.E493.701.0
Cod. EAN
8025550541201

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K.24
Presentiamo l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi interni ed esterni. La luce calda emessa è perfetta per creare un'atmosfera rilassante, mentre l'efficienza energetica contribuisce a ridurre i consumi. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalle abitazioni agli spazi commerciali. L'UNDERSCORE INOUT SIDE16 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa, senza compromettere la qualità e l'efficienza. Descrizione del produttore: Presentiamo l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE, un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti nel tempo. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per spazi interni ed esterni. La luce calda emessa è perfetta per creare un'atmosfera rilassante, mentre l'efficienza energetica contribuisce a ridurre i consumi. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, dalle abitazioni agli spazi commerciali. L'UNDERSCORE INOUT SIDE16 è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione funzionale e stilosa, senza compromettere la qualità e l'efficienza.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3

Flusso Nominale

99,8

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

354x16x24

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE