Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EA21.701.0
Cod. Produttore
3.EA21.701.0
Cod. EAN
8025550660421

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2500K.24
Descrizione del produttore: La lampada LED Underscore InOut Side10 emette una luce calda che crea un'atmosfera accogliente e raffinata. Progettata per uso esterno, questa illuminazione è ideale per valorizzare spazi esterni grazie alla sua resistenza e al design funzionale. La tonalità warm white garantisce un'illuminazione piacevole e confortevole, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto unisce efficienza energetica e durata, rappresentando una soluzione versatile per chi cerca un'illuminazione esterna di qualità.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,7

Flusso Nominale

270

Temperatura Colore

2500

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

904x10x22

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno