Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E584.701.0
Cod. Produttore
3.E584.701.0
Cod. EAN
8025550542116

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2900K.24
Il prodotto GU3.E584.701.0, noto come UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE, rappresenta una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità. Caratterizzato da una calda tonalità di bianco, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione accogliente e funzionale in vari ambienti, sia interni che esterni. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua efficienza energetica, questo apparecchio non solo illumina, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. Ideale per l'illuminazione di spazi commerciali, residenziali o pubblici, è un'opzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse applicazioni lo rendono un'ottima scelta per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.E584.701.0, noto come UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE, rappresenta una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità. Caratterizzato da una calda tonalità di bianco, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione accogliente e funzionale in vari ambienti, sia interni che esterni. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua efficienza energetica, questo apparecchio non solo illumina, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici. Ideale per l'illuminazione di spazi commerciali, residenziali o pubblici, è un'opzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse applicazioni lo rendono un'ottima scelta per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6

Flusso Nominale

210

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

704x10x22

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE