Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E582.701.0
Cod. Produttore
3.E582.701.0
Cod. EAN
8025550542093

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2900K.24
Il GU3.E582.701.0 è un elegante apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Con un design moderno, questo apparecchio è ideale per ambienti interni e esterni, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere agli agenti atmosferici. La luce calda emessa è perfetta per creare spazi confortevoli e invitanti, rendendolo adatto per l'illuminazione di giardini, terrazze e aree di relax. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.E582.701.0 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione efficace senza complicazioni. Con un design che si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, questo apparecchio rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Il GU3.E582.701.0 è un elegante apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Con un design moderno, questo apparecchio è ideale per ambienti interni e esterni, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere agli agenti atmosferici. La luce calda emessa è perfetta per creare spazi confortevoli e invitanti, rendendolo adatto per l'illuminazione di giardini, terrazze e aree di relax. Realizzato con materiali di alta qualità, il GU3.E582.701.0 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione efficace senza complicazioni. Con un design che si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, questo apparecchio rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca stile e funzionalità.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,1

Flusso Nominale

180

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

604x10x22

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE