Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E616.701.0
Cod. Produttore
3.E616.701.0
Cod. EAN
8025550542437

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE10 NEUT.WHITE 3500K.24
Scopri il GU3.E616.701.0, un accessorio elettrico versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Realizzato in materiale resistente, questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti interni grazie al suo elegante colore bianco neutro, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design funzionale facilita il montaggio e l'utilizzo. Perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e di alta qualità nel settore elettrico, il GU3.E616.701.0 è la scelta ideale per soddisfare le esigenze di installazione e collegamento. Con la sua eccellente compatibilità e versatilità, rappresenta un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il GU3.E616.701.0, un accessorio elettrico versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Realizzato in materiale resistente, questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti interni grazie al suo elegante colore bianco neutro, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design funzionale facilita il montaggio e l'utilizzo. Perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e di alta qualità nel settore elettrico, il GU3.E616.701.0 è la scelta ideale per soddisfare le esigenze di installazione e collegamento. Con la sua eccellente compatibilità e versatilità, rappresenta un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

59,5

Flusso Nominale

2310

Temperatura Colore

3800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

7004x10x22

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE10 NEUT.WHITE