Prodotti /

Cod. Rexel
WX7522080D
Cod. Produttore
7522080D
Cod. EAN
8025241141574

Informazioni di prodotto

  • Serie: UN 180 TC
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 180x180x80 mm
  • Certificazioni: CE
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
UN 180 TC CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UN 180 TC CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.