› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UMK-FE-NS 35 ACCESSORIO CUSTODIA

Cod. Rexel CX2975502
Cod. Produttore 2975502
Cod. EAN 4017918244811

Informazioni principali

  • Serie: UMK-FE-NS 35
  • Tipo: Accessorio custodia
  • Materiale: Profilo, Piedino
  • Applicazione: Montaggio su guida
  • Protezione: Custodia isolante
  • Dimensioni compatte: Standard NS 35
  • Uso: Supporto componenti
  • Montaggio: Facile e rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Piedino

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

UMK-FE-NS 35 ACCESSORIO CUSTODIA