›

UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC MODULO RELE

Cod. Rexel CX2979469
Cod. Produttore 2979469
Cod. EAN 4017918130374

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo relè
  • Numero relè: 8 miniatura
  • Contatti: 1 in chiusura
  • Tensione: 24 V DC
  • Montaggio: A innesto
  • Serie: VARIOFACE
  • Applicazione: Uscita modulo
  • Uso: PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE con 8 relè in miniatura, a innesto a 1 contatto in chiusura, per 24 V DC (incl. relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

56,5 mm

altezza

77 mm

profondità

52,5 mm

corrente nominale

0,01 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC MODULO RELE