› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UM5-TM (6X10) CARTELLINO DI SIGLATU

Cod. Rexel CX0830919
Cod. Produttore 0830919
Cod. EAN 4046356910538

Informazioni principali

  • Serie: UM5-TM
  • Dimensioni campo testo: 6x10 mm
  • Numero cartellini: 20
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Siglabile con: TOPMARK NEO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

6 mm

UM5-TM (6X10) CARTELLINO DI SIGLATU