Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2802329
Cod. Produttore
2802329
Cod. EAN
4017918074418

Informazioni di prodotto

Spina porta componenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo di montaggio: Montaggio a innesto, colore: grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza/dimensione modulare

6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro