Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2802316
Cod. Produttore
2802316
Cod. EAN
4017918074401

Informazioni di prodotto

Spina porta componenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina porta componenti, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Attacco connettore, tipo di montaggio: a innesto (Slot), colore: grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro