› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM108-SEPEF/L PORTA SCHEDA

Cod. Rexel CX2906490
Cod. Produttore 2906490
Cod. EAN 4017918131326

Informazioni principali

  • Serie: UM108-SEPEF/L
  • Elemento laterale sinistro
  • Con piedino di fissaggio
  • Contatto PE integrato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Elemento laterale (a sinistra), con piedino di fissaggio e contatto PE

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

UM108-SEPEF/L PORTA SCHEDA