› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

UM108-SEFE/R-A60

Cod. Rexel CX2946146
Cod. Produttore 2946146
Cod. EAN 4017918082109

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Lunghezza: 75 mm
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Altezza: 47,5 mm
  • Con circuito stampato
  • Senza feritoia ventilazione
  • Piedino universale sopra/sotto
  • Serie: EMG 22-B4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 75 mm, senza feritoia di ventilazione, Parte inferiore e superiore con piedino universale, con circuito stampato e punti di appoggio per la saldatura, guidati su morsetti MKDS 3/..., collegamento trasversale: senza connettore bus, larghezza: 22,5 mm, altezza: 47,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

22,5 mm

profondità

75 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

UM108-SEFE/R-A60