› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM108-SEFE/L

Cod. Rexel CX2946133
Cod. Produttore 2946133
Cod. EAN 4017918082093

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Lunghezza: 75 mm
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Altezza: 47,5 mm
  • Ventilazione: assente
  • Piedino: universale
  • Connessione: senza connettore bus
  • Serie: EMG 22-LG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 75 mm, senza feritoia di ventilazione, Parte inferiore e superiore con piedino universale, collegamento trasversale: senza connettore bus, larghezza: 22,5 mm, altezza: 47,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

profondità

75 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

Adatto per montaggio su guida portante

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

UM108-SEFE/L