› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM100-PROFIL 200CM PROFILATO

Cod. Rexel CX2906319
Cod. Produttore 2906319
Cod. EAN 4017918277451

Informazioni principali

  • Serie: UM100-PROFIL
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza interna: 100 mm
  • Larghezza esterna: 122,6 mm
  • Profondità: 21,5 mm
  • Bloccaggio: elementi laterali
  • Bloccaggio: con piedino
  • Profilo: base aperta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 2000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

2000 mm

altezza

100 mm

profondità

21,5 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

UM100-PROFIL 200CM PROFILATO