›

UM1-TMF (3,5X5) SEGNAMORSETTI

Cod. Rexel CX0830935
Cod. Produttore 0830935
Cod. EAN 4046356910712

Informazioni principali

  • Dimensioni: 3,5x5 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnamorsetti
  • Montaggio: BLOCCAGGIO
  • Cartellini: 34 singoli
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: UM1-TMF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 34, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

3,5 mm

UM1-TMF (3,5X5) SEGNAMORSETTI