›

UM1-TM (6X12)

Cod. Rexel CX0830784
Cod. Produttore 0830784
Cod. EAN 4046356772402

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 3,5-4,1 mm
  • Tipo montaggio: agganciare
  • Cartellini singoli: 32
  • Campo testo altezza: 4 mm
  • Campo testo larghezza: 12 mm
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Colore: bianco
  • Serie: UCT-WMCO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

3,5 ... 4,1 mm

diametro filo

3,5 ... 4,1 mm

UM1-TM (6X12)