› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM-SE-A73-R

Cod. Rexel CX3012313
Cod. Produttore 3012313
Cod. EAN 4046356645911

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Crimpare
  • Profondità: 31,7 mm
  • Larghezza: 5,2 mm
  • Altezza: 31,6 mm
  • Numero poli: 4
  • Colore: Grigio
  • Serie: CP-H 2,5-4L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia connettore, tipo di connessione: Connessione a crimpare, profondità: 31,7 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 31,6 mm, numero poli: 4, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

5,2 mm

altezza

31,6 mm

colore del corpo

Grigio

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... -60 °C

UM-SE-A73-R