› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM-SE 1

Cod. Rexel CX3005947
Cod. Produttore 3005947
Cod. EAN 4017918168759

Informazioni principali

  • Passo: 10,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 57 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Applicazione: trasversale
  • Serie: FBS 2-10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 10,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 57 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

10,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

UM-SE 1