Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2920612
Cod. Produttore
2920612
Cod. EAN
4046356155120

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore D-SUB-9
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Interfaccia: RS-485
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Serie: DT-UFB-485/BS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adattatore D-SUB-9 con protezione contro le sovratensioni per interfacce RS-485. In alternativa applicabile su guida di montaggio.

tensione permanente DC max.

12 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

corrente di carico nominale

0.38 A

livello di protezione filo/filo

30 V

livello di protezione filo/terra

700 V

frequenza limite

50 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

D-Sub 9 pin