› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM 72-SEFE/R BK PROFILATO PORTA SCH

Cod. Rexel CX2977490
Cod. Produttore 2977490
Cod. EAN 4017918281472

Informazioni principali

  • Montaggio su guida DIN
  • Attacco a vite
  • Profilo estruso
  • Elemento laterale destro
  • Piedino di fissaggio
  • Larghezza 5 mm
  • Altezza 89,6 mm
  • Profondità 37,6 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a destra), con piedino di fissaggio, larghezza: 5 mm, altezza: 89,6 mm, profondità: 37,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

5 mm

altezza

89,6 mm

profondità

37,6 mm

numero RAL

9005

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

UM 72-SEFE/R BK PROFILATO PORTA SCH