› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UM 72-SEFE/R

Cod. Rexel CX3006043
Cod. Produttore 3006043
Cod. EAN 4017918091309

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione cavi: 2,5-25 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Serie: UK 16 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

12,2 mm

altezza

42,5 mm

profondità

54 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

UM 72-SEFE/R