› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UM 72-SEFE/L

Cod. Rexel CX3006027
Cod. Produttore 3006027
Cod. EAN 4017918091293

Informazioni principali

  • Profondità: 42,7 mm
  • Larghezza: 1,5 mm
  • Altezza: 42,5 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-UK 16
  • Tipo: Piastra terminale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 42,7 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 42,5 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

UM 72-SEFE/L