› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

UM 45-FLKS26/ZFKDS

Cod. Rexel CX3031762
Cod. Produttore 3031762
Cod. EAN 4017918193355

Informazioni principali

  • Profondità: 43 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 51 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Segmento terminale
  • Serie: D-STS
  • Sezione cavo: 2,5 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 43 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 51 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

UM 45-FLKS26/ZFKDS