› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM 45-FLK64

Cod. Rexel CX2948306
Cod. Produttore 2948306
Cod. EAN 4017918083250

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Lunghezza: 75 mm
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Altezza: 47,5 mm
  • Con piedino universale
  • Modulo vuoto
  • Senza feritoia ventilazione
  • Serie: EMG 12-B2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodia, lunghezza: 75 mm, senza feritoia di ventilazione, Parte inferiore e superiore con piedino universale, con circuito stampato e punti di appoggio per la saldatura, guidati su morsetti MKDS 3/..., collegamento trasversale: senza connettore bus, larghezza: 12,5 mm, altezza: 47,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

12,5 mm

profondità

75 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

UM 45-FLK64