› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM 45-FLK20

Cod. Rexel CX2958053
Cod. Produttore 2958053
Cod. EAN 4017918086060

Informazioni principali

  • Serie: UM-BE
  • Larghezza: 16,5 mm
  • Profondità: 111 mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Elemento base: modulo a innesto
  • Senza nervature
  • Senza piedino di fissaggio
  • Porta scheda componibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, Elemento base del modulo a innesto, senza nervature, senza piedino di fissaggio, larghezza: 16,5 mm, profondità: 111 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

16,5 mm

profondità

111 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

UM 45-FLK20