Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2959340
Cod. Produttore
2959340
Cod. EAN
4017918099343

Informazioni di prodotto

Elemento laterale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso, Elemento laterale (a sinistra), con piedino di fissaggio, larghezza: 5 mm, altezza: 89,6 mm, profondità: 37,6 mm

colore

Verde

larghezza

5 mm

altezza

89,6 mm

profondità

37,6 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro