› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8

Cod. Rexel CX2963718
Cod. Produttore 2963718
Cod. EAN 4017918599379

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti di sicurezza: 2
  • Funzionamento: 2 canali
  • Categoria: Cat. 4
  • Livello sicurezza: SIL 3 / PL e
  • Norma: EN ISO 13849
  • Morsetto: a vite a innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 2 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8