› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM 45-D37SUB/S

Cod. Rexel CX2944876
Cod. Produttore 2944876
Cod. EAN 4017918081737

Informazioni principali

  • Serie: CM 90-LG/H
  • Larghezza: 90 mm
  • Profondità: 75 mm
  • Colore: nero (RAL 9005)
  • Ventilazione: feritoie
  • Connessione trasversale: assente
  • Numero poli connettore: non rilevante
  • Uso: modulo per elettricità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia completa, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 90 mm, profondità: 75 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

profondità

75 mm

materiale

Altro

con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata

Adatto per montaggio su guida portante

aperture di ventilazione presenti

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

UM 45-D37SUB/S