› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7

Cod. Rexel CX2959337
Cod. Produttore 2959337
Cod. EAN 4017918086114

Informazioni principali

  • Montaggio a vite incluso
  • Larghezza 5 mm
  • Altezza 89,6 mm
  • Profondità 22,8 mm
  • Elemento laterale integrato
  • Senza piedino di fissaggio
  • Serie UM 72-SE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Montaggio a vite, Elemento laterale, senza piedino di fissaggio, larghezza: 5 mm, altezza: 89,6 mm, profondità: 22,8 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

5 mm

altezza

89,6 mm

profondità

22,8 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro

UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7