Prodotti /

Cod. Rexel
CX2319595
Cod. Produttore
2319595
Cod. EAN
4046356447164

Informazioni di prodotto

Modulo di uscita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di uscita digit. a 16 canali con conness. a vite e funzione di sezion. a coltello integrata. Alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 541.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

215,1 mm

altezza

111,8 mm

profondità

93,4 mm

corrente nominale

0,2 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite