Prodotti /

Cod. Rexel
CX2319618
Cod. Produttore
2319618
Cod. EAN
4046356447140

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso digitale a 16 canali con connessione a vite e funzione di sezionatore a coltello integrata. Alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 144.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

180,1 mm

altezza

111,8 mm

profondità

90,5 mm

corrente nominale

0,1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite