› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS

Cod. Rexel CX2963912
Cod. Produttore 2963912
Cod. EAN 4017918899707

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatti di sicurezza: 8
  • Funzionamento: 1 o 2 canali
  • Protezione: SIL 3 / Cat. 4
  • Normativa: EN ISO 13849
  • Morsetti: vite a innesto
  • Applicazione: arresto emergenza
  • Serie: PSR-SCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di sicurezza per controllo arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 8 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti a vite a innesto

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,12 ... 0,2 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

UM-2KS50/32RM/MR/21/SPT/CS