Prodotti /

Cod. Rexel
CX2319838
Cod. Produttore
2319838
Cod. EAN
4046356441384

Informazioni di prodotto

Modulo di ingresso/uscita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso analogico a 16 canali e di uscita analogico a 8 canali con connessione a vite e connettore ridondante. Indicato per le schede Yokogawa SAI 143, SAV 144, SAI 533.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

168 mm

altezza

125,4 mm

profondità

54,6 mm

corrente nominale

0,1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite