› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

UM 25-SES

Cod. Rexel CX3005950
Cod. Produttore 3005950
Cod. EAN 4017918168742

Informazioni principali

  • Passo: 12 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 76 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 2-12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 12 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 76 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

UM 25-SES