Prodotti /

Cod. Rexel
WX7512075D
Cod. Produttore
7512075D
Cod. EAN
8025241141048

Informazioni di prodotto

  • Serie: UM 180 TV
  • Tensione nominale: 230V
  • Grado protezione: IP44
  • Corrente nominale: 16A
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 180x120x75 mm
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Interno/Esterno
UM 180 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UM 180 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.