Prodotti /

Cod. Rexel
TEXXS30P4VM12
Cod. Produttore
XXS30P4VM12
Cod. EAN
3389119644945

Informazioni di prodotto

Sensore ad ultrasuoni, plastica, cilindrico M30, diritto, 4 m, 0 ... 10 V

Documentazione tecnica

Il sensore ultrasonico TEXXS30P4VM12 è progettato per misurazioni precise con un diametro cilindrico di 30 mm. Questo dispositivo offre un'uscita analogica da 0 V a 10 V, garantendo un'eccellente versatilità nelle applicazioni industriali. Il connettore M12 assicura un collegamento elettrico sicuro e affidabile, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con il suo design robusto e le elevate prestazioni, il sensore è perfetto per monitorare distanze e rilevamenti in modo efficiente.

lunghezza del sensore

74.7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

diametro del sensore

30 mm

esecuzione dell’uscita analogica

0 V ... 10 V

sincronizzazione possibile

intervallo di misura lunghezza

420 mm

zona cieca

420 mm

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

30 mm

precisione di ripetizione relativa

0.1 %

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

larghezza del sensore

40 mm

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Ultrasonic_sensors_XX

Produttore

ULTRASONIC SENS PL CYL DIA 30 STR 4