Prodotti /

Cod. Rexel
WX7201035U
Cod. Produttore
7201035U
Cod. EAN
8025241156714

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL PC
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP 85
  • Dimensioni: Piccola
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: WX7201035U
  • Installazione: Ambienti esterni
Descrizione del produttore: Cassetta piccola realizzata in policarbonato UL PC di colore grigio con grado di protezione IP 85, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo contenitore garantisce protezione affidabile per componenti elettrici, combinando robustezza e leggerezza grazie al materiale di alta qualità utilizzato. Adatto per installazioni in ambienti che necessitano di sicurezza e protezione da agenti esterni, offre una soluzione compatta e funzionale per il contenimento di dispositivi elettrici.