Prodotti /

Cod. Rexel
WX7351023U
Cod. Produttore
7351023U
Cod. EAN
8025241174473

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione: 95 V
  • Corrente: 75 A
  • Tipo: CASS.
  • Materiale: UL PC
  • Uso: Illuminazione
  • Applicazione: Domestica e lavoro
  • Standard: HG
UL PC 95-75 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UL PC 95-75 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.