›

UL PC 3828 18G CASSETTA SOLID

Cod. Rexel WX7401055U
Cod. Produttore 7401055U
Cod. EAN 8025241156851

Informazioni principali

  • Descrizione: UL PC 3828 18G CASSETTA
  • Serie: Solid
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

UL PC 3828 18G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: UL PC 3828 18G CASSETTA SOLIDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
UL PC 3828 18G CASSETTA SOLID